※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 掃除用具
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の バケツ
セレクトバケツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
6.5
注文コード
44342997
品番
00120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
広口で雑巾等が洗いやすく、吊り手は握りやすいパイプ状で凹凸がないので汚れにくい形状です。
容量(L)
6.5
色
ブルー
材質
ポリプロピレン(PP)
用途
水の運搬、貯水
トラスコ品番
779-0309
形状
角形
質量(g)
293
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×250×180
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。