※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
セレクトペール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
容量(L)
128
商品タイプ
本体
注文コード
44343173
品番
00071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
容量・商品タイプ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
止め具は錆びないプラスチック製です。本体側面の凸凹は強度を兼ね備え、ポリ袋止め付きです。
用途
ゴミ箱
材質
ポリプロピレン(PP)
容量(L)
128
色
ブルー
種別
本体
質量(g)
3850
外形寸法(mm)
610×425×680
トラスコ品番
778-9955
サイズ(cm)
44×61.5×77.5
適合品番
セレクトペールC120フタ ブルー
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。