曜日別特売
00473 ちりとり TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 44343505

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ちりとり

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44343505品番00473
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

少し大きめで、しっかりゴミを集めます。

用途
ちりとり
材質ポリプロピレン(PP)グレートラスコ品番779-0953質量(g)157外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×370×130繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44343505
2023-02-03
用途: 粉運び
製造業

粉運びで使用。取っ手のところが、しっかりして硬めのチリトリを探してました。取っ手がしっかり握りやすく使い心地がとても良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする