TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ふた無しゴミ箱
トスO-35 グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44343523
品番
00489
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
シンプルで飽きのこない、オープンタイプのくず入れです。
材質
ポリプロピレン(PP)
容量(L)
7.8
トラスコ品番
478-7099
質量(g)
411
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×250×355
耐熱温度(℃)
10〜120
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体