TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ふた無しゴミ箱
トスR-20 グレー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44343548
品番
00487
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
シンプルで飽きのこない、オープンタイプのくず入れです。
材質
ポリプロピレン(PP)
容量(L)
4.4
トラスコ品番
478-7081
質量(g)
183
外径×高さH(Φmm×mm)
195×200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×195×200
耐熱温度(℃)
10〜120
グリーン購入法
適合
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体