TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ゴミ箱
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の ふた無しゴミ箱
トスR-30 グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44343566
品番
00483
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
シンプルで飽きのこない、オープンタイプのくず入れです。
材質
ポリプロピレン(PP)
容量(L)
10.2
トラスコ品番
478-7064
質量(g)
370
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×235×305
耐熱温度(℃)
10〜120
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体