トスR-35 グレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44343575 品番00481
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

シンプルで飽きのこない、オープンタイプのくず入れです。

材質ポリプロピレン(PP) 容量(L)14 トラスコ品番478-7056 質量(g)478 外径×高さH(Φmm×mm)255×355 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×355 耐熱温度(℃)10〜120 グリーン購入法適合 フタの種類オープン式 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする