トスR-40 グレー

商品レビューを投稿する
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44343584 品番00532
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

シンプルで飽きのこない、オープンタイプのくず入れです。

材質ポリプロピレン(PP) 容量(L)19.5 トラスコ品番478-7129 質量(g)637 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×400 耐熱温度(℃)10〜120 フタの種類オープン式 商品タイプ本体

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥700 / 税込 ¥770
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする