00155 ファブ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] グレー色 44343995

00155 ファブ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 44343995 00155 ファブ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 44343995

ファブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 商品タイプフタ 注文コード44343995 品番00155
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は容量・商品タイプなど22種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードなスイングタイプは家庭、オフィス、公共施設と様々な空間で使えます。ポリ袋止め付で、止め具はさびないプラスチック製です。

商品タイプフタ 材質ポリプロピレン(PP) グレー フタの種類オープン式 用途ゴミ箱 トラスコ品番478-6815 種別フタ 質量(g)528 適合品番ファブ60本体 グレー 00152 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×300×85 耐熱温度(℃)-10〜120
注意
※個人様宅への配送不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする