※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 生ゴミ処理
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の コンポスト・処理機
ミラクルコンポ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44344083
品番
12007
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
エコマーク商品 生ゴミを良質な土(堆肥)に変える容器です。
用途
堆肥容器
トラスコ品番
779-2026
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
4800
容量(L)
150
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670×670×775
処理量
毎日投入して4から6人分