※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラクルコンポ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44344099 品番 12006
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

エコマーク商品 生ゴミを良質な土(堆肥)に変える容器です。

用途堆肥容器 トラスコ品番779-2018 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)6500 容量(L)200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)725×725×860 処理量毎日投入して6から10人分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生ゴミ処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする