TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 廃棄用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 医療廃棄物回収ボックス
メディカル容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44344108
品番
12013
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。
用途
医療用容器
トラスコ品番
779-2069
種別
本体
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
573
容量(L)
20
適合品番
メディカル容器20型 本体
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×310×295
注意
※本体とフタは別売です。