メディカル容器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44344126 品番 12011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

感染性廃棄物専用容器 バイオハザードマーク(イエロー)入り積み重ねが可能で、臭い漏れや液漏れに対応した設計です。

用途医療用容器 トラスコ品番779-2042 種別本体 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)1325 容量(L)50 適合品番メディカル容器50型本体 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×305×550
注意
※本体とフタは別売です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:129

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする