新聞ストッカー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44344424 品番07171
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

1ケ月分の新聞が入ります。新聞を入れたままヒモ掛けが可能です。雑誌入れにもお使いいただけます。

トラスコ品番830-3988 材質ポリプロピレン(PP) ホワイト 質量(g)795 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×285×365 アズワン品番65-1852-87

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44344424
2022-11-21
用途:
整理整頓。
株式会社匠電舎 様 (製造業)

思ったとおりの品物で、満足してます。
ありがとうございます。

対象商品:
44344424
2021-05-28
用途:
会社の新聞 雑誌の整理箱
自動車・二輪車・自転車関連業

新聞や雑誌の整理にダンボール箱を使用していたが
見た目が悪くひもで縛るときも不便だったため
ストッカーを購入しました
色も清潔感があり3個並べて使っていますが
すっきりと片付いてとても良い

対象商品:
44344424
2020-03-25
用途:
掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

シンプルで使いやすいです。お陰様で一気に片付けが進みました♪♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「新聞・雑誌収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする