TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 洗面所・トイレ
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の トイレ用品
TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]の 便器・タンク
洋式便座 両用型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44344537
品番
07429
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
工事不要で段差のある和式トイレが簡単に洋式になります。
内寸(cm)
(便器の内径)幅17.5・奥行40
用途
簡易用洋式便座
トラスコ品番
825-2554
セット内容
便座カバー付き
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、脚ゴム:NRゴム、便座軸:スチール
質量(g)
2250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×610×205
注意
※便器手前30cm以上(立ち上がりのための足ひきスペースが必要でございます。)