純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 ロングライフタイプ 車検対応

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44344713 品番 -
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ECE規格適合品で純正品と同等の高品質純正交換用HIDバーナーです。ロングライフモデルのHIDバーナーで耐久性はベンチテストで4000時間以上の長寿命モデルです。自動車メーカー純正品と同等の品質を保ち車検対応の製品です。色温度も純正色で12V、24V車兼用タイプ。

口金P32d-2 タイプD2S 定格電圧(V)12・24兼用 用途HID装着車専用の交換バルブ、12V、24V車兼用 純正カラー 定格電力(W)35 全光束(Lm)3400 色温度(K)4300
取扱説明書:(1.9MB)
注意
※本来の用途以外での使用はしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:122

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-01
用途:
車両用品
自動車・二輪車・自転車関連業

純正バルブ交換として使用。左右見比べても全く純正と変わらない色味と明るさ。ロングライフタイプなので長持ちするか経過を見てみます。

対象商品:
44344729
2025-04-11
用途:
ヘッドライトバルブ交換
有限会社K-SIN・TRANSPORT 様 (運輸・通信業)

コスパが良いので会社に在庫と各車両にも
予備として持たしてます
大変満足してます

対象商品:
44344729
2024-01-16
用途:
運輸業
茨城乳配株式会社 様 (運輸・通信業)

コスパが良いですね。初めての購入ですのでどのくらいもつのかが楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
44344713
2021-11-15
用途:
車検等
自動車・二輪車・自転車関連業

安いので最初は心配してましたが、交換して4年経った車両も無事に車検も受かりコスパは良いと思います。
古い新車時の物を切れないからと言って暗いままよりは、とても明るくなり早く交換して置けば良かったと何回も思いました。

対象商品:
44344729
2020-09-10
用途:
トラックに使用

所有している日野・UD・ふそう・いすゞのほとんどのトラックのヘッドライトに使用しているが問題なく使えている。今まで何十個も注文しているが不良品は今のところ1個もない。
直近に購入したものでは、ほぼ夜間配送のトラックで6か月の寿命だったし、大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする