自転車フロント用籐風バスケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)上端・下端:36・31.5 注文コード44344756 品番TOBU-TB-B-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれでモダンな雰囲気を醸し出す籐風ビニール製の自転車用フロントバスケット。籐風ビニールをスチール製のバスケットに編み込んであるので、雨に濡れたり、汚れてもお手入れがしやすいのが特長です。

用途お買い物、通勤・通学 付属品取付金具 幅(mm)上端・下端:36・31.5 高さ(mm)300 奥行(mm)上端・下端:28・22
注意
※特殊な構造のフロントキャリアなど全ての自転車に互換性があるわけではございません。画像の写り具合と実物とでは、多少色味が異なる場合があります。予めご了承下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする