東部
東部の カゴ・ボックス・収納
東部の 自転車用カゴ・バスケット
東部の シティーサイクル用フロント(前)
自転車フロント用籐風バスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(cm)
上端・下端:約38・30
注文コード
44344799
品番
TOBU-TB-D-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
幅
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
おしゃれでモダンな雰囲気を醸し出す籐風ビニール製の自転車用フロントバスケット。籐風ビニールをスチール製のバスケットに編み込んであるので、雨に濡れたり、汚れてもお手入れがしやすいのが特長です。
用途
お買い物、通勤・通学
付属品
取付金具
幅(cm)
上端・下端:約38・30
高さ(cm)
約25
RoHS指令(10物質対応)
対応
奥行き(cm)
上端・下端:約30・21
注意
※特殊な構造のフロントキャリアなど全ての自転車に互換性があるわけではございません。画像の写り具合と実物とでは、多少色味が異なる場合があります。予めご了承下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません