東部
東部の カゴ・ボックス・収納
東部の 自転車用カゴ・バスケット
東部の シティーサイクル用フロント(前)
自転車フロント用バスケット(ハンドル引掛けタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44344835
品番
TOBU-HK-W
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ハンドル引掛けタイプの自転車用フロントバスケット。ちょっとした軽い小物を入れるのに便利です。持ち運びに便利な持ち手付。
用途
軽量・小物用
付属品
取付金具
材質
スチール
幅(mm)
300
色
ホワイト
高さ(mm)
215
奥行(mm)
230
注意
※重量物は載せられません。ハンドル操作に影響がないことをお確かめの上、ご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません