商品画像1

SL-36 ライティングルーペ エンジニア 44345194 SL-36 ライティングルーペ エンジニア 44345194 SL-36 ライティングルーペ エンジニア 44345194 SL-36 ライティングルーペ エンジニア 44345194 SL-36 ライティングルーペ エンジニア 44345194

ライティングルーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44345194 品番SL-36
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

電子工作、図面読み取り、プラモデル製作、手芸など細かい作業などに最適。
対象の上に置くだけで焦点が合います。
0.5mm、1/32”スケール内蔵。
LEDライト付き。

倍率5倍 用途電子工作、図面読み取り、プラモデル製作、手芸など細かい作業などに最適。 寸法(mm)H190×W56×H62 質量(g)161 レンズ径(Φmm)Φ50 材質(レンズ)ガラスレンズ

商品説明動画

【ライティングルーペ】SL-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする