99109 LED対応ウインカーリレー3Pin DAYTONA(デイトナ) 44345316

99109 LED対応ウインカーリレー3Pin DAYTONA(デイトナ) 44345316
99109 LED対応ウインカーリレー3Pin DAYTONA(デイトナ) 44345316
99109 LED対応ウインカーリレー3Pin DAYTONA(デイトナ) 44345316
99109 LED対応ウインカーリレー3Pin DAYTONA(デイトナ) 44345316
99109 LED対応ウインカーリレー3Pin DAYTONA(デイトナ) 44345316

LED対応ウインカーリレー3Pin

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード44345316品番99109
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000

0.1w~100wまで使用可能。LEDから純正電球まで対応するウインカーリレー。アース付の3P仕様とし、95437(2P)では対応しきれなかったLEDまでカバーします。CE規格取得済。ラバーブラケット付属。

用途
DC12V専用品。
付属品ラバーブラケット長さ(mm)カプラー付ハーネス:100、アースケーブル:300寸法(mm)ケース:29×37×16.5(ラバーブラケットを除く)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4434531699109499948769910999109 LED対応ウインカーリレー(3ピン) DAYTONA(デイトナ) 49994876LED対応ウインカーリレー(3ピン)DAYTONA(デイトナ)1セット
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする