※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地)
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
ねじの呼び
NTR22
NTR10
NTR12
NTR14
NTR16
NTR18
NTR20
NTR22
NTR24
NTR25
NTR28
NTR30
NTR32
NTR36
NTR40
ねじピッチ
5
2
3
4
5
6
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44347387
品番
NTR22×1500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじピッチ
5
ねじの呼び
NTR22
材質
S45C
長さ(mm)
1500
タイプ
右ねじ
表面処理
生地