曜日別特売
NTR24×1500 台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地) 大阪魂 44347396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTR24×1500 台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地) 大阪魂 44347396
NTR24×1500 台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地) 大阪魂 44347396
NTR24×1500 台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地) 大阪魂 44347396

台形ねじ 30度 L=1500(S45C/生地)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ねじの呼びNTR24
ねじピッチ5
内容量1個注文コード44347396品番NTR24×1500
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじピッチ5ねじの呼びNTR24材質S45C長さ(mm)1500タイプ右ねじ表面処理生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44347405
2025-08-23
用途: 機械部品として

機械加工して作ろうと思いましたが既製品として存在するのに気づき利用しました。問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクリュージャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/216/
2022-09-30

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする