曜日別特売
HKI-A-6 HKI型抽出器用マントルヒーター トレンドサイン 44347495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HKI型抽出器用マントルヒーター

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送32日以内出荷とは
容量(mL)300
電気容量(W)200×6
内容量1個注文コード44347495品番HKI-A-6
参考基準価格(税別)¥185,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ガラス素材の耐熱繊維の保温材で、ガラス被覆の電熱線を覆った加熱保温ができるジャケットタイプのヒーターです。

用途フラスコ、ビーカー、ロート、蒸発皿、結晶皿、ペトリ皿などの理化学用ガラス器具の加熱・保温用に設計製造されており、JIS規格の化学分析用ガラス器具向けにご使用頂けます。電気容量(W)200×6容量(mL)300連数6連

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする