曜日別特売
- 【名入れ】ステンレス サーモボトル 380mL(Illustratorデータ入稿) ゆにねーむ 44347618

- 【名入れ】ステンレス サーモボトル 380mL(Illustratorデータ入稿) ゆにねーむ 44347618
- 【名入れ】ステンレス サーモボトル 380mL(Illustratorデータ入稿) ゆにねーむ 44347618
- 【名入れ】ステンレス サーモボトル 380mL(Illustratorデータ入稿) ゆにねーむ 44347618
- 【名入れ】ステンレス サーモボトル 380mL(Illustratorデータ入稿) ゆにねーむ 44347618
- 【名入れ】ステンレス サーモボトル 380mL(Illustratorデータ入稿) ゆにねーむ 44347618

【名入れ】ステンレス サーモボトル 380mL(Illustratorデータ入稿)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1セット(24個)注文コード44347618品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

<完全データ入稿>
Illustrator完全データでご入稿可能なお客様限定!
ノベルティとして人気の保冷保温ボトルに小ロットからご希望の絵柄をお入れします。
仕上がりの綺麗なCMYK4色フルカラーでプリントいたします。

材質ステンレス鋼容量(mL)380口径(Φmm)45本体質量(g)224底径(Φmm)70本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)7×7×15.5色数【印刷】CMYK保温効力(℃)64以上(6時間)保冷効力(℃)9以下(6時間)名入れスペース(mm)横32×縦82サービス分類名入れ
注意
※商品をバスケットへ入れた後、「オプション指定」から必要な情報をお知らせ下さい。デザイン作成に関するやりとりは基本的にメールで行うため、「オプション指定」の内容はお間違いのないようご注意下さい。
※ご注文後、「オプション指定」でご入力頂いたメールアドレスにメーカーから入稿テンプレートファイルをお送りいたします。テンプレートに沿った内容でデータを作成し、メールに添付してご返信下さい。データが6MBを超える場合はファイル転送サービスをご案内致します。
※メーカーにてデータを確認し、内容に不備などがあった場合は再入稿をお願いする場合がございます。
※テンプレートデータをご返信頂いた時点で作業スタートとなるためキャンセルはできません。
※メーカーでの修正はプリント作業上、問題が生じる部分のみとさせて頂きます。
※色味の調整や程度にかかわらずデザインに関する作業はメーカーでは行いません。
※データの再入稿・修正は最大で三回までとさせていただきます。
※校正サービスは行っておりません。ご了承下さい。
※印刷素材や機材により色味は画面やお手持ちのプリントと完全に一致はしませんのでご了承下さい。
※DIC指定などの色指定も対応しておりません。お送り頂いたデータそのままで出力します。
※金、銀、蛍光色などの特色は承ることができません。
※写真、ロゴマーク、キャラクターなどの著作権・所有権などが生じるものの使用に関する責任はご注文者様にあるものとします。メーカーは関知いたしません。
※1セットのご注文につきデザインは一種類のみです。複数デザインをご希望の場合は必要なセット数をご注文下さい。
※オーダメイド商品のため返品を承ることができませんのでご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする