【名入れ】ステンレス サーモボトル 380mL(手書き入稿)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(24個) 注文コード44347627 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

<別注品>
お手持ちの写真や手描きスケッチ原稿を元にオリジナリティの高いデザインを作成いたします
ノベルティとして人気の保冷保温ボトルに小ロットからご希望の絵柄をお入れします。

材質ステンレス鋼 容量(mL)380 口径(Φmm)45 本体質量(g)224 底径(Φmm)70 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)7×7×15.5 色数【印刷】CMYK 保温効力(℃)64以上(6時間) 保冷効力(℃)9以下(6時間) 名入れスペース(mm)横32×縦82 サービス分類名入れ
注意
※商品をバスケットへ入れた後、「オプション指定」から必要な情報をお知らせ下さい。デザイン作成に関するやりとりは基本的にメールで行うため、「オプション指定」の内容はお間違いの内容ご注意下さい。
※ご注文後、「オプション指定」でご入力頂いたメールアドレスにメーカーから別注品専用の申し込みデータファイルをお送りいたします。
※ファイルに作りたいデザインを手書きで簡単にお描きになったり、ワードやエクセルでデザインの配置位置や色、文字書体等のご指示を入力いただきメールにてご返信ください。
※原稿の解像度等によっては完全にご希望に添えない場合がございます。
※メーカーにて内容をチェックいたします。技術上難しい内容がある場合は代替案を提案させて頂く場合もございます。
※チェック後、作業スタート可否のご連絡を差し上げます。スタートのご指示を頂いた後のキャンセルはできません。
※原稿の差し替えや最初と異なるレイアウトに変更するなどの大幅な変更は基本的にできません。
※色味の細かい指定は承ることができません。書体につきましても対応できない場合がございます。
※データの修正は最大で三回までとさせていただきます。
※印刷素材や機材により色味は画面やお手持ちのプリントと完全に一致はしませんのでご了承下さい。
※DIC指定などの色指定も対応しておりません。お送り頂いたデータそのままで出力します。
※金、銀、蛍光色などの特色は承ることができません。
※写真、ロゴマーク、キャラクターなどの著作権・所有権などが生じるものの使用に関する責任はご注文者様にあるものとします。メーカーは関知いたしません。
※1セットのご注文につきデザインは一種類のみです。複数デザインをご希望の場合は必要なセット数をご注文下さい。
※オーダメイド商品のため返品を承ることができませんのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗品・ノベルティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする