14.4Vコードレスインパクトドライバ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 付属品急速充電器(UC 18YSL3/冷却機能付)、ケース、予備電池、電池カバー、3.0Ahリチウムイオン電池(BSL1430) 注文コード44348466 品番WH14DB (2SC)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥53,800
この商品は付属品など3種類から選べます 他の種類を見る

必要にして十分。
プロの締付け。
経済性とはかどる仕事を両立。
ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。
コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!

バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)約20 バッテリー電圧(V)14.4 回転数(min-1[回/分])0〜3000 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703) 締付能力(普通ボルト)M5〜M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4〜8 打撃数(min-1)0〜3300 付属品急速充電器(UC 18YSL3/冷却機能付)、ケース、予備電池、電池カバー、3.0Ahリチウムイオン電池(BSL1430) 寸法(mm)全長128×高さ240×センタハイト29(BSL1430装着時) 質量(kg)1.4(BSL1430装着時) バッテリーBSL1430 作業量(目安)ナゲシビΦ4×50(杉材・ねじ下穴なし)・3.0Ah:約600本、機械ねじM8×16・3.0Ah:約2500本 充電器形名UC 18YSL3(冷却機能付) 六角軸二面幅(mm)6.35

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44348466 WH14DB (2SC) 65898404 WH14DB(2YC) 14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ) 1台 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44348475
2022-01-06
用途:
スクラップ原料ごとの解体作業
むつ資源リサイクル株式会社 様

使い慣れたメーカーの商品なので、効率よく作業が進みます。バッテリーの持ちも満足しているし、馬力も十分あるので問題ありません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする