バッテリー電圧(V)14.4
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703)
締付能力(普通ボルト)M5〜M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4〜8
付属品本体のみ
全長(mm)128
質量(kg)1.4(蓄電池装着時)
色アグレッシブグリーン
高さ(mm)240
回転数(min-1[r.p.m])0〜3000
打撃数(min-1[回/分])0〜3300
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0〜3000
モーター直流ブラシレスモーター
締付能力(高力ボルト)M5〜M12
使用電池14.4Vリチウムイオンバッテリー(BSL14XXシリーズ)
本体形状ピストル型
打撃数(min-1[打撃/分])0〜3300
ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M16
商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5〜6
ヘッド長さ(mm)128