ロータリハンマドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44348518 品番DH28PEC
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

速く、ラクに穴あけ。
クラストップの穿孔スピード!
低振動&コンパクトボディのオートストップ機能まで搭載!

消費電力(W)900 電源(V)単相交流50/60・100 電流(A)9.4 コード長さ(m)5(2心) 回転数(min-1[r.p.m])低速:0〜700、高速:0〜900 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4〜28 打撃数(min-1[回/分])低速:0〜3170、高速:0〜4300 付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース 仕様SDSプラス、二重絶縁 長さ(mm)355 幅(mm)87 質量(kg)3.0(コード除く) 高さ(mm)227 モーターブラシレス 穴あけ能力(mm)コアビット25〜50 穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65 振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃:10.7、打撃:10.4
注意

※ACブラシレスモーター製品の2年保証は2023年9月生産分をもって終了となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする