曙産業
スリキリゆきだるまカップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
44348790
品番
CH-2079
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
0.5合と1合をくっつけたら、ゆきだるまのカタチになりました。
便利でかわいいお米の計量カップです。
mlの目盛付きで液体も測れます。
材質
スチロール樹脂
色
白
容量(mL)
180(1合)・90(0.5合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
71×60×105
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-30