曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の ボール・ざる・漬物・米びつ
曙産業の ボウル
キレが良い粉つぎボウル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44348799
品番
CH-2091
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
液だれしにくく、注ぎやすさ抜群の粉つぎボウル。
たこ焼き、お好み焼き、もんじゃ焼きに!「粉もの」に最適なグッズのシリーズです。
調理用ボウルとしてもとっても使いやすい!
食器洗い乾燥機対応。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
148×200×110
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20