たまごこしボウル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44348826 品番CH-2100
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

卵をかき混ぜる、こす、器に入れる作業がこれ一つ!
なめらか茶碗蒸しがラクラク作れます。
食器洗い乾燥機対応。

材質ポリプロピレン イエロー 容量(mL)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×200×122 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする