曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の 水切り・たわし受け・ラック
曙産業の その他水切り用品
ちょいおきリーフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44348844
品番
MZ-3500
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
キッチンツールをパッとちょい置き。転がらず、ズレ落ちない。
食器洗い乾燥機対応(吸着盤除く)
材質
(本体)ポリプロピレン/(吸着盤)塩化ビニール
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×16×131
耐熱温度(℃)
(本体)120/(吸着盤)70
耐冷温度(℃)
(本体)-20/(吸着盤)-20