チリトリザルボウル S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44348887 品番 MZ-3505
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

サッとすくえるチリトリシリーズに、Sサイズが仲間入り!
薬味にちょうどいいサイズ。
電子レンジ使用可。
食器洗い乾燥機対応。

材質ポリプロピレン ホワイト サイズS 容量(mL)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×139×73 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-20 電子レンジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする