曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の ボール・ざる・漬物・米びつ
曙産業の ボウル
チリトリザルボウル S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44348896
品番
MZ-3506
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
サッとすくえるチリトリシリーズに、Sサイズが仲間入り!
薬味にちょうどいいサイズ。
電子レンジ使用可。
食器洗い乾燥機対応。
材質
ポリプロピレン
色
レッド
サイズ
S
容量(mL)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×139×73
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
○