曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の ボール・ざる・漬物・米びつ
曙産業の ボウル
チリトリザルボウル M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44348914
品番
MZ-3518
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
まな板の上で切った食材をサッと「チリトリ」できる、ザルとボウルのセットです。
電子レンジ使用可。
食器洗い乾燥機対応。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
M
容量(mL)
650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
141×158×85
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
○