曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の ボール・ざる・漬物・米びつ
曙産業の ボウル
チリトリザルボウル トリコロールセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44348948
品番
MZ-3509
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
サッとすくえるチリトリシリーズに、とっても小さいミニサイズが仲間入り!
すりきり容量はちょうど1合(180ml)です。
電子レンジ使用可。
食器洗い乾燥機対応。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト・レッド・ブルー
サイズ
ミニ
容量(mL)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
91×110×48
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
○