曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の ボール・ざる・漬物・米びつ
曙産業の ボウル
チリトリザルボウル トリコロールセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44348975
品番
MZ-3530
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
サッとすくえるチリトリシリーズにBigなLサイズが加わりました。チリトリボウル3個とザル1個のセット。
電子レンジ使用可。
食器洗い乾燥機対応。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト・レッド・ブルー
サイズ
L
容量(mL)
1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×182×86
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
○