曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の ボール・ざる・漬物・米びつ
曙産業の ボウル
フタ付きチリトリザルボウル S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44348984
品番
MZ-3531
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
サッとすくえるチリトリシリーズに使い方がさらに広がるフタ付きタイプが加わりました。
薬味に便利な小さめサイズ。
食器洗い乾燥機対応。電子レンジ使用可。
材質
ポリプロピレン
サイズ
S
容量(mL)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×141×76
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
電子レンジ
○