曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の コーヒー用品・コーヒーマシン
曙産業の コーヒーデカンタ・ドリッパー・プレス
コーヒーサーバーストロン400 2WAYドリッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44349176
品番
TW-3756
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ガラスのように透明なのに割れない!丈夫なコーヒーサーバーができました。
ペーパーレスドリッパーが付属。水出しコーヒーも楽しめます。
食器洗い乾燥機対応。
付属品
2WAYドリッパー
軽量スプーン
アタッチメント
材質
(本体・アタッチメント)飽和ポリエステル樹脂/(フタ)ポリプロピレン/(2WAYドリッパー枠)ポリプロピレン/(メッシュ)ポリエステル(225メッシュ)/(計量スプーン)ポリプロピレン
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
141×107×184
耐熱温度(℃)
(本体・アタッチメント)110/(フタ)140/(2WAYドリッパー枠)110/(メッシュ)110/(計量スプーン)120
耐冷温度(℃)
(本体・アタッチメント)-20/(フタ)-20/(2WAYドリッパー枠)-20/(メッシュ)-20/(計量スプーン)-20
満水容量(mL)
470