コーヒーサーバーストロン500 2WAYドリッパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44349194 品番 TW-3758
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ガラスのように透明なのに割れない!丈夫なコーヒーサーバーができました。
ペーパーレスドリッパーが付属。水出しコーヒーも楽しめます。
食器洗い乾燥機対応。

付属品
2WAYドリッパー
軽量スプーン
アタッチメント
材質(本体・アタッチメント)飽和ポリエステル樹脂/(フタ)ポリプロピレン/(2WAYドリッパー枠)ポリプロピレン/(メッシュ)ポリエステル(225メッシュ)/(計量スプーン)ポリプロピレン ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×113×196 耐熱温度(℃)(本体・アタッチメント)110/(フタ)140/(2WAYドリッパー枠)110/(メッシュ)110/(計量スプーン)120 耐冷温度(℃)(本体・アタッチメント)-20/(フタ)-20/(2WAYドリッパー枠)-20/(メッシュ)-20/(計量スプーン)-20 満水容量(mL)600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする