コーヒーサーバーストロン コンパクト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44349237 品番 TW-3762
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ガラスのように透明なのに割れないプラスチック製コーヒーサーバーにコンパクトな専用ドリッパーがプラス。
コーヒーサーバー本体内にドリッパーが収納できるので、かさばらず持ち運びにも便利!
ペーパーフィルタは「円すい形」1〜2人用をご使用ください。
食器洗い乾燥機対応。

付属品
コンパクトドリッパー
リング
計量スプーン
材質(本体・ドリッパー)飽和ポリエステル樹脂/(フタ・リング)ポリプロピレン/(計量スプーン)ポリプロピレン ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×107×109 耐熱温度(℃)(本体・ドリッパー)110/(フタ・リング)140/(計量スプーン)120 耐冷温度(℃)(本体・ドリッパー)-20/(フタ・リング)-20/(計量スプーン)-20 満水容量(mL)470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする