大阪魂
定尺寸(S45C(A)/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじの呼び
M24
M22
M24
M30
ねじピッチ
3
2.5
3
3.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44349243
品番
M24×285
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M24
ねじピッチ
3
種別
全ねじ
材質
S45C(A)
長さ(mm)
285
表面処理
生地
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.1MB)