12V ヒートインナーパンツ3.5AMP

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズM 注文コード44349875 品番5069802
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

<走行風で冷えるヒザ関節や下半身を暖めるインナーパンツ>
細身のデニムの中に穿いてもゴワつかない薄さと動きやすさを備えたモデル。
ヒザ部分を立体裁断とし、ライディング中のヒザの曲がりに対応します。
裾にはストラップを備え、デニムなどに履く際にズリ上がりを防ぎます。※穿き終わったら外してください。

素材
【表地】ポリエステル 91%、ポリウレタン 9%
【裏地】ポリエステル 100%
【後見頃】ポリエステル 85%、ポリウレタン 15%
ブラック サイズM ウエスト(cm)68 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用アンダー・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする