曜日別特売
5075004 7.4V_ヒートグローブ Type-1 Heatech 44350268

5075004 7.4V_ヒートグローブ Type-1 Heatech 44350268
5075004 7.4V_ヒートグローブ Type-1 Heatech 44350268

7.4V_ヒートグローブ Type-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1双サイズXL注文コード44350268品番5075004
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥29,800

専用バッテリーを搭載したワイヤレスグローブ。
小型軽量の専用充電式バッテリーをカフス部分に収納することで、グローブ単独で発熱できるワイヤレス仕様を実現したニューアイテム。
ゴートスキン&ナックルガード仕様で屈強に仕立てたタイプ。
専用充電式バッテリーはカフス部分外側に収納されるため、着用時の不快感がなく、軽快なスロットル・レバー操作が可能です。
また12Vモデルと同様に、7.4Vモデルもスマホタッチに対応するのでデイリーユースにも快適。
専用バッテリー×2pcs、充電器×1pcs付

素材
【表地】やぎ革
【裏地】ポリエステル 100%
【中綿】ポリエステル 85%、レーヨン 15%
ブラックサイズXLRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする