※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120402-FP MC6025 旋削用インサート CNMG-FP 三菱マテリアル 44350698 CNMG120402-FP MC6025 旋削用インサート CNMG-FP 三菱マテリアル 44350698

旋削用インサート CNMG-FP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.2 材質MC6025 注文コード44350698 品番CNMG120402-FP MC6025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品はコーナー半径・材質16種類から選べます 他の種類を見る

炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。
高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。
大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。

用途仕上げ切削用 材質MC6025 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)12.9 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカ両面 コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号FP 等級記号M 内接円IC(mm)12.7

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする