※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120402-FP NX2525 旋削用インサート CNMG-FP 三菱マテリアル 44350716 CNMG120402-FP NX2525 旋削用インサート CNMG-FP 三菱マテリアル 44350716

旋削用インサート CNMG-FP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 44350716 品番 CNMG120402-FP NX2525
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。
高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。
大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。

用途仕上げ切削用 材質NX2525 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)12.9 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカ両面 コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号FP 等級記号M 内接円IC(mm)12.7

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする