※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120402-LS MP9015 旋削用インサート CNMG-LS 三菱マテリアル 44351188 CNMG120402-LS MP9015 旋削用インサート CNMG-LS 三菱マテリアル 44351188

旋削用インサート CNMG-LS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 44351188 品番 CNMG120402-LS MP9015
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。
コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。

用途軽切削用 材質MP9015 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)12.9 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカ両面 コーナー半径(mm)0.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号LS 等級記号M 内接円IC(mm)12.7

商品説明動画

難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする