※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M24×150 アジャストボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 44351282 M24×150 アジャストボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 44351282

アジャストボルト(鉄/三価ホワイト)

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44351282 品番 M24×150
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法A(Φmm)80 寸法H(mm)18 寸法K(mm)15 寸法S(mm)36 ねじの呼びM24 長さL(mm)150 ねじピッチ3 材質 表面処理三価ホワイト

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44351246
2024-01-26
用途:
作業台の足として
メタル・プロ 様

コスパ最高!
工場にて使うものには全く問題ありません
次回も使いたいと思います

対象商品:
44351246
2019-07-25
用途:
高さ調整
教育・研究機関

機器の高さ調整用に購入しました.他のサイズも使用していますが,問題なく使用出来ています.

対象商品:
44351316
2017-02-22
用途:
木材加工でのクランプ
製造業

木材加工時、被削材をクランプするのに用いています。
クランプ台は、木材で作り、他に鬼目ナットとスターノブ(メネジ貫通)を使用しました。
しっかりと被削材を固定でき、本商品に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
44351316
2015-08-13
用途:
棚の脚に ぴったりでした!

棚の脚に ぴったりでした!角度や 高さを調整できるので
とても助かりました!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする