曜日別特売
M5×60 アジャストボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 44351307

M5×60 アジャストボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 44351307
M5×60 アジャストボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 44351307

アジャストボルト(鉄/三価ホワイト)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2個)
ねじの呼びM5
長さL(mm)60
内容量1箱(2個)注文コード44351307品番M5×60
販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
寸法A(Φmm)30寸法H(mm)7寸法K(mm)3.5寸法S(mm)8ねじの呼びM5長さL(mm)60ねじピッチ0.8材質表面処理三価ホワイト耐荷重(kg)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44351246
2024-01-26
用途: 作業台の足として
メタル・プロ

コスパ最高!
工場にて使うものには全く問題ありません
次回も使いたいと思います

対象商品 : 44351246
2019-07-25
用途: 高さ調整
教育・研究機関

機器の高さ調整用に購入しました.他のサイズも使用していますが,問題なく使用出来ています.

対象商品 : 44351316
2017-02-22
用途: 木材加工でのクランプ
製造業

木材加工時、被削材をクランプするのに用いています。
クランプ台は、木材で作り、他に鬼目ナットとスターノブ(メネジ貫通)を使用しました。
しっかりと被削材を固定でき、本商品に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 44351316
2015-08-13
用途: 棚の脚に ぴったりでした!

棚の脚に ぴったりでした!角度や 高さを調整できるので
とても助かりました!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする